Lichte meelopende draaibankcenter 4

Artikelnummer: 320650 4
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK4
Behuizings-⌀ D 42 mm
Nuttige lengte B 75,5 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 20 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Voor werkstukgewicht 800 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320650 4
EAN/GTIN 4019208000169
Nummer fabrikant 005469

Omschrijving

Uitvoering:

  • Tophoek 60°.
  • Lichte uitvoering.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.