{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 90 mm | |
totallängd L | 257,5 mm | |
effektiv längd B | 128 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 40 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 49,5 mm | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 2 000 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320675 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202730 | |
Manufacturer number | 800006625 |