{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 50 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
effektiv längd B | 70 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 22 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 27,5 mm | |
maximalt varvtal: | 6 300 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320675 3 | |
EAN / GTIN | 5907412202754 | |
Manufacturer number | 800006623 |