Utförande:
- Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
- Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
- Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
- Hög rundgångsnoggrannhet.
Användningsdata:
För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.
Norm:
DIN 702-4.
Leveransinnehåll:
1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan, och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.
Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr
313120 −
313140.