Gripbacksats 3 delar, för chuck Ø 200 mm 1

Article no.: 313231
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
För utvändig fastspänning, mycket lämplig för uppspänning av råämnen.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5, härdad.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

Anmärkning:

Spännområde för nr 313115313137 som exempel. Spännstegets djup 25 mm.