{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 165 mm | |
längd L | 80 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Hålavstånd a | 15 mm | |
Hålavstånd b | 20 mm | |
spårbredd D | 14 mm | |
för gänga DIN 912 | M10 | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikkelkode | 313455 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929587 | |
Manufacturer number | 0120152 |