{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | piccolo | |
utliggning A | 54 mm | |
spännhöjd S | −15 mm - 58 mm | |
längd L | 73 mm | |
bredd B | 32 mm | |
höjd H | 62,5 mm | |
maximal spännkraft | 6,5 kN | |
maximalt vridmoment | 30 Nm | |
Produktslag | Spännblock |
Artikkelkode | 370170 54 | |
EAN / GTIN | 4045197312891 | |
Manufacturer number | 07-021 |