{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | piccolo | |
Kinyúlás A | 54 mm | |
Szorítási magasság S | -15 mm - 58 mm | |
Hossz L | 73 mm | |
Szélesség B | 32 mm | |
Magasság H | 62,5 mm | |
Maximális szorítóerő | 6,5 kN | |
Maximális nyomaték | 30 Nm | |
Termék fajtája | Kompakt leszorító |
Cikkszám | 370170 54 | |
EAN / GTIN | 4045197312891 | |
Gyártó száma | 07-021 |