Flytande hylsa 16X25 mm

Article no.: 370109 16X25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
88 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Produktslag Uttag

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370109 16X25
EAN / GTIN 4045197949516

Beskrivelse

Användningsdata:

I plattan som ska spännas fast monteras två centriska och två flytande hylsor för att erhålla maximal repetitionsnoggrannhet.

Material:

Sätthärdningsstål

Anmärkning:

Krav på monteringshålet, höjd ± 0,05 mm och ⌀ H7.