Centreringsspännback, automation 80A mm

Article no.: 360134 80A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännkraft upp till max 17 kN
vridmoment 40 Nm
vikt 3,5 kg
slaglängd 22 mm
Backbredd A 80 mm
Längd 120 mm
Bredd 120 mm
höjd 50 mm
passar färgkod ZC 80
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360134 80A
EAN / GTIN 4062406572600

Beskrivelse

Utförande:

Centreringsskruvstycke för flexibel användning.
  • Absolut funktionssäkerhet genom kapsling.
  • Hög repeternoggrannhet 0,02 mm.
  • Variabel centruminställning ± 0,02 mm.
  • Härdade funktionsytor.
  • Stabil, av verktygsstål, ytskydd genom korttidsnitrering.

Fördel:

  • Flexibel lättvikt.

Multifunktionell användning.

Användningsdata:

Idealisk för 5-sidig bearbetning, perfekt vid fastspänning av ämnen.

Passar till:

Automationskonsol nr 360164.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsnyckelinsats nr 642700 storlek E12.
Inklusive 4 spännbultar storlek 90.

Specialtillbehör:

Spännbackvarianter nr 360135360151.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories