Spännbackspar med längs- och tvärrillor 100 mm

Article no.: 362400 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För backbredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För backbredd 100 mm
passar färgkod HD-Allmatic
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 362400 100
EAN / GTIN 4250364400275
Manufacturer number 6921011005031

Beskrivelse

Användningsdata:

Med extrabackarna ökar antalet användningsmöjligheter flerfaldigt. Hydrauliska utjämningsbackar för multipeluppspänning av runt material eller för uppspänning av arbetsstycken med ytavvikelser på förfrågan.

Passar till:

GARANT-NC nr 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr 362010.
ALLMATIC nr 362250362300 samt med grundback nr 361500361520 passar version NC8. Adapterbackar nr 361600, 361620 passar även alla NC-versioner.

Anmärkning:

Beställ fästskruvar separat, nr 362621 M10×23.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen