Backar för greppinsatser 125 mm

Article no.: 361376 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

B 39,5 mm
Antal plattfästen 9 St.
passar färgkod LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361376 125
EAN / GTIN 4062406243562

Beskrivelse

Användningsdata:

För greppfastspänning med neddragsfunktion genom speciell tandgeometri på insatsen.

Passar till:

Nr 361290 125G, 361302, backar nr 361400 125, 361420, 361450 160.

Leveransinnehåll:

Skruvar nr 361164.
Parallellunderlägg 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Specialtillbehör:

Greppinsatser nr 361163.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar