ZeroClamp adapter för SK40 (DIN 69871) verktygshållare 138 mm GARANT

Article no.: 360042 138
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Passar fastspänningsskål-⌀ 138 mm
Konstruktionshöjd H 77 mm
Antal hål för spännbultar 1
passar för SK40
Produktslag Verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360042 138
EAN / GTIN 4045197722829

Beskrivelse

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt och vertikalt. Fastspänning av arbetsstycken via SK- verktygsfäste (DIN69871) (t.ex. ER, OZ etc.). Spännbulten skruvas underifrån genom adaptern för att fixera verktygsfästet. Särskilt lämplig för små arbetsstycken.

Passar till:

Fastspänningsskålar ⌀ 90 resp. ⌀ 120 mm med indexeringshål.

Anmärkning:

Spännbult nr 360025 storlek 14M12/90 för ⌀ 90 mm.
Spännbult nr 360025 storlek 18M16 för ⌀ 120 mm.
Spännbult nr 360025 storlek 18M16/138 för ⌀ 138 mm.
Beställs separat!

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "ZeroClamp" View all