ZeroClamp Adapter für SK (DIN 69871) Werkzeugaufnahmen 138 mm

Artikel-Nr.: 360042 138
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
passend für Spanntopf-⌀ 138 mm
Aufbauhöhe H 77 mm
Anzahl Bohrungen für Spannbolzen 1
passend für SK40
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360042 138
EAN / GTIN 4045197722829

Beschreibung

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Horizontal und vertikal einsetzbar. Spannen von Werkstücken über SK- Werkzeugaufnahme (DIN69871) (z. B. ER, OZ etc.). Spannbolzen wird von unten durch den Adapter zum Fixieren der Werkzeugaufnahme geschraubt. Besonders geeignet bei kleinen filigranen oder runden Werkstücken.

Passend für:

Spanntöpfe ⌀ 90, ⌀ 120 bzw. ⌀ 138 mm mit Indexierbohrung.

Hinweis:

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 14M12/90 für ⌀ 90 mm.
Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 für ⌀ 120 mm.
Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16/138 für ⌀ 138 mm.
Separat dazu bestellen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile