{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M4 | |
Utvändig-⌀ D | 18 mm | |
Utvändig diameter D1 | 10,5 mm | |
Längd 1 | 17 mm | |
Kragens längd L2 | 4,4 mm | |
maximal belastning (statiskt) | 25 kN | |
Produktslag | Pendelupplägg |
Artikkelkode | 370059 M4 | |
EAN / GTIN | 2050001877215 | |
Manufacturer number | K0282.604 |