{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Polplattlängd | 350 mm | |
Bredd | 150 mm | |
bredd grundplatta | 165 mm | |
längd grundplatta | 390 mm | |
höjd vid 0° | 87 mm | |
Höjdtolerans | 0 / -2 mm | |
magnetfälthöjd | 6 mm | |
polplattans slipmån | 8 mm | |
vikt | 35 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 80 N/cm2 | |
Produktslag | Magnetspännplatta |
Artikkelkode | 380700 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310750 | |
Manufacturer number | 245.01-350X150 |