{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 160/18 | |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 56 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 95,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 109 mm | |
Borrdorn | B 18 förkortad | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 17,431 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341010 160/18 | |
EAN / GTIN | 4019208009445 | |
Manufacturer number | 871017 |