Självspännande, högeffektiv borrchuck Spiro 130

Article no.: 341010 130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 130
spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 50 mm
Borrhuvudlängd öppen 90,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 103 mm
Borrdorn B 16
Maximal diameter borrchucksdorn 15,733 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 341010 130
EAN / GTIN 4019208009421
Manufacturer number 871012

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen