{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 254 mm | |
längd L | 125 mm | |
bredd B | 40 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Hålavstånd a | 30 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 16 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikkelkode | 313750 254 | |
EAN / GTIN | 4019208193779 | |
Manufacturer number | 1028190 |