{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig-⌀ D | 92 mm | |
passar för chuck-⌀ | 80 mm | |
Kragdiameter d2 | 56 mm | |
Håldiameter d3 | 20 mm | |
Höjd h1 | 47 mm | |
Flänstjocklek h2 | 15 mm | |
Produktslag | Tillbehör till svarvchuckar |
Artikkelkode | 317000 92 | |
Manufacturer number | 017113 |