{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig-⌀ D | 135 mm | |
passar för chuck-⌀ | 125 mm | |
Kragdiameter d2 | 80 mm | |
Håldiameter d3 | 25 mm | |
Höjd h1 | 58 mm | |
Flänstjocklek h2 | 20 mm | |
Produktslag | Tillbehör till svarvchuckar |
Artikkelkode | 317000 135 | |
Manufacturer number | 017115 |