• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Tubrensare ståltråd 0,12 mm 13 mm

Article no.: 574480 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
317 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 13 mm
Skaftdiameter Ds 3,8 mm
Borsttjocklek 0,12 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574480 13
EAN / GTIN 4017359205136
Manufacturer number 56532130

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fin trådkvalitet, totallängd 90 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Full borst hela vägen ned, perfekt för bottenhål.