Tubrensare mikroabrasiv (A) kornstorlek 600 6,6 mm

Article no.: 574470 6,6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
535 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 6,6 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574470 6,6
EAN / GTIN 4017359149461
Manufacturer number 541037

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fina aluminiumoxid-borst (A) i kornstorlek 600, borst-⌀ 0,30 mm, totallängd 125 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan. För gradning av (tvärgående) hål och O-ringspår samt för rengöring och polering av munstycken och mindre hydraulikhål.
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
    Borst-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen