Cirkulärborste med tapp mässingtråd 0,20 mm 40X10 mm

Article no.: 574350 40X10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
532 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Mässingtråd
Borst-⌀ D1 40 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstbredd L1 10 mm
Borstlängd H1 9 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574350 40X10
EAN / GTIN 4017359007099
Manufacturer number 414542

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.