{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Cubitron™ II | |
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 60 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | plan | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikkelkode | 565495 60 | |
EAN / GTIN | 4054596196926 | |
Manufacturer number | 7100105860 |