Stödtallrik med kardborrlås, gänga M14 115 mm HOLEX

Article no.: 566960 115
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
342 styck i lager
  • maximal periferihastighet: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 115 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
maximalt varvtal: 12 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515

Beskrivelse

Utförande:

Häftsida med dubbelt T-kroksystem, för säker vidhäftning av slipnylonrondeller med kardborre.

Passar till:

För kardborrondeller utan centrumhål.

Observera:

Maximal periferihastighet på vinkelslipar med slippappersrondeller 40 m/s.