This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Skrubbslipskiva CUBITRON™ II CUT AND GRIND 125X4 mm

Article no.: 560452 125X4
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30; 90

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skivbredd 4,2 mm
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 12,6 mm - 21 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad; 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Skrubbslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 560452 125X4
Manufacturer number 7100017402

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Grovslipskiva med Cubitron II precisionsformade keramikkorn för rostfritt stål och stål. Mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

Användningsdata:

Lämplig för avslipning och effektkrävande kapning.

Specifikation:

A36S-BF.