• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slipband ädelkorund (A) K60

Article no.: 558014 K60
Set price 5 st. (NOK 78,36 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
99 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Aluminiumoxid
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
Bindning Konstharts
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 457 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558014 K60
EAN / GTIN 4058546408329

Beskrivelse

Utförande:

Slipband för trä, metall, färg, lack och gips.
Korntyp: Ädelkorund, halvöppen.
Konsthartsbindning på speciellt bärarmaterial.
Bandlängd 75× 457 mm.

Förpackningsenhet 5 st.