Brynsten för stål korund (A) grov / fin 150X50 mm

Article no.: 558815 150X50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
505 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korund
Kornstorlek 280 / 320; 100
finhetsgrad grov / fin
Bredd 50 mm
höjd 25 mm
Längd 150 mm
Produktslag Brynsten

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558815 150X50
EAN / GTIN 4260496535240

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.
Korund i medelhård bindning. På undersidan normalkorund (A) kornstorlek 100 (grov); på ovansidan aluminiumoxid kornstorlek 280 / 320 (fin).

Användningsdata:

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

Anmärkning:

Speciella polerstenar för utjämning kan fås på förfrågan.