Galąstuvas plienui, korundas (A) rupus / glotnus 150X50 mm

Prekės Nr.: 558815 150X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Grūdėtumas 280 / 320; 100
Smulkumo laipsnis rupus / smulkus
Plotis 50 mm
Aukštis 25 mm
Ilgis 150 mm
Produkto rūšis Abrazyvus galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558815 150X50
EAN / GTIN 4260496535240

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.
Korundas su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje korundas (A), grūdelių dydis 100 (stambūs); viršuje − tauriojo korundo grūdelių dydis 280 / 320 (smulkūs).

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.