Slipsten L×B×H (mm) 200×50×25 EK600

Article no.: 599840 EK600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Ädelkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 600
Specifikation A600V
Längd 200 mm
Bredd 50 mm
höjd 25 mm
För slipskivor med kornstorlek < 46 µm
Produktslag Slipsten

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 599840 EK600
EAN / GTIN 9003172515847
Manufacturer number 251584

Beskrivelse

Utförande:

Uppruggnings- resp- slipstenar i olika mått med homogen struktur.
Ädelkorund-slipsten med keramisk bindning (standardtillämpningar).

Användningsdata:

  • Vässning (återställning av kornutsticket) av diamant- och bornitridslipskivor efter skärpning eller under pågående slipprocess. Bindningsmaterialet avverkas, diamant- och bornitridslipmedlet får åter god avverkningsförmåga
  • Används manuellt eller stationärt på slipmaskiner genom instickning.
  • Våtslipning rekommenderas.

Anmärkning:

Förvara om möjligt slipstenarna våta.