Kameni blok za oštrenje za CBN i dijamantne brusne ploče EK600

Artikl br.: 599840 EK600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Plemeniti korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 600
Specifikacija A600V
Duljina 200 mm
širina 50 mm
Visina 25 mm
za brusne ploče granulacije < 46 µm
Vrsta proizvoda Kamen za oštrenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 599840 EK600
EAN / GTIN 9003172515847
Broj proizvođača 251584

Opis

Izvedba:

Kameni blokovi za grubljenje odnosno oštrenje, homogene strukture.
Plemeniti korund kamen za oštrenje s keramičkim vezivom (standardna primjena).

Upotreba:

  • Oštrenje obnavljanje zrna dijamantnih i CBN brusnih ploča nakon čišćenja ili za vrijeme procesa brušenja. Vezivo se otklanja s vanjskih površina te ,
    dijamantna i CBN brusna zrna dolaze na vanjsku površinu brusne ploče.
  • Koristi se ručno ili stacionarno na brusilicama s radijalnom dubinom zahvata.
  • Preporučuje se mokro oštrenje.

Napomena:

Kamene blokove za oštrenje skladištiti po mogućnosti mokre.