{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Specifikation | A36S-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
skivbredd | 2 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 6 mm - 10 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | Radie grad | |
optimerad för material | INOX; Betong | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563319 230 | |
EAN / GTIN | 4064035079284 |