Diamant-plåt D64 µm

Article no.: 529110 D64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D64
finhetsgrad fin
Mått 35×350 mm
Bredd 30 mm
höjd 0,7 mm
Längd 170 mm
Produktslag Diamantfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 529110 D64
EAN / GTIN 4007220806371
Manufacturer number 4007220806371

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Beskrivelse

Utförande:

Flexibel diamantplåt, belagd med diamantslipkorn på båda sidor. Höjd med beläggning 0,7 mm.

Användningsdata:

Perfekt för sliparbeten på konkava och konvexa ytor.

Anmärkning:

Diamantfilar kan rengöras i fotogen med en metallborste (t.ex. 576000).