{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
grundhållarbredd | 22 mm | |
totallängd L | 290 mm | |
Borsttjocklek | 0,35 mm | |
Arbetslängd L3 | 140 mm | |
Borstlängd H1 | 25 mm | |
Antal beläggningsrader | 2 | |
Grundstomme material | Trä | |
Produktslag | Trådborste |
Artikkelkode | 575200 2 | |
EAN / GTIN | 4017359074732 | |
Manufacturer number | 10462042 |