Cepillo manual de alambre Alambre de INOX ondulado 0,35 mm, Número de filas de guarnición: 2

Número de artículo: 575200 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
291 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filas de guarnición Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 290 mm
Anchura cuerpo de base 22 mm
Material cuerpo de base madera
Número de filas de guarnición 2
Grosor cerdas 0,35 mm
Material filamentos INOX
Versión del material dotación Forma ondulada
Borde ancho L3 140 mm
Altura filamentos H1 25 mm
Tipo de boca Funcionamiento manual
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo metálico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 575200 2
EAN / GTIN 4017359091272
Número del fabricante 104621
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera curvado con dos agujeros de suspensión. Longitud de los filamentos 140 mm, altura de los filamentos 25 mm, longitud total aprox. 290 mm.