{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstbredd | 12 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 20 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 21 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 570300 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359099681 | |
Manufacturer number | 320161 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Enradig cirkulärborste ståltråd 0,30 mm 100X12 mm
on request
På lager
203 styck i lager
NOK 180,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
263 styck i lager
NOK 177,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
431 styck i lager
NOK 110,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borstlängd H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | INOX-tråd | Ståltråd |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Borsttjocklek | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
Håldiameter d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |