• Ingen pris tilgjengelig

Skrubbslipskiva Cubitron™ 3 CUT AND GRIND

Article no.: 560446
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30; Radie
  • optimerad för material: INOX; Betong
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Grovslipskiva med innovativt Cubitron™ 3 precisionsformat keramikkorn för rostfritt stål och stål. Mycket hög slipkapacitet och lång användningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.
Reviderat precisionsformat Cubitron™ II-korn med förbättrad mikrokristallstruktur för högre kapacitet, bättre prestanda och hållbarhet. Jämfört med Cubitron™ II upp till 5 % högre skärhastighet och lugnare slipegenskaper.

Användningsdata:

Kan användas både som skrubbskiva och kapskiva, och lämpar sig därmed idealiskt för skärning, slipning och putsning. Lämplig att använda till rostfritt stål och stål.

Specifikation:

A36R-BF