Lamellrondell för aluminium, POLIFAN-CURVE (A) 115X16 mm

Article no.: 566327
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  199,76
  • from 10
    fra NOK  166,43
on request
Deliverable
695 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • optimerad för material: Aluminium; järnfria metaller
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Lamellrondell för bearbetning av kälsvetsar med högt ställda krav. Den radiella formen med speciellt lamellarrangemang gör att slipmaterialet utnyttjas optimalt i radien. Hög avverkningseffekt, lång utslitningstid och god formstabilitet.
SGP CURVE-ALU (A) kornstorlek 40 för aluminium och ickejärnmetaller utan igensättning eller oönskade rester.

Användningsdata:

Exakt slipning av kälsvetsar, fasning och gradning.