{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60N-BFXA | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
skivbredd | 2,5 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 7,5 mm - 12,5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | Aluminium; järnfria metaller | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563406 230 | |
EAN / GTIN | 9003170321426 | |
Manufacturer number | 32142 |