{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
skivbredd | 1 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563272 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967442 | |
Manufacturer number | 563272 115 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kapskiva, högeffektivt utförande EXTRA TUNN INOX, skiv-⌀: 115mm
on request
På lager
10 927 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 34,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 28,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 604 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 20,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 17,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
504 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 39,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 33,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
optimerad för material | INOX | INOX | INOX |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A | A |
Specifikation | A60R-BF | A60P-BF | A60R-BF |