Skruvmejslar för Torx® TX5

Article no.: 625500 TX5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
219 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 367 TORX®
Torx®-profil TX5
klinglängd 60 mm
totallängd 130 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Material handtag Slagtålig plast med inbyggda mjukzoner
Yta mattförkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Manufacturer number 05028000001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta svarta spetsar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen