{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 8 mm | |
nyckellängd L | 136 mm | |
Käftbredd b | 18 mm | |
Käfthöjd h1 | 5 mm | |
Ringhöjd h2 | 7 mm | |
ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614812 8 | |
EAN / GTIN | 4045197160362 | |
Manufacturer number | 614812 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinerade U-nycklar/ringspärrnycklar med ledat huvud 8 mm GARANT
on request
På lager
1 939 styck i lager
NOK 267,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
205 styck i lager
NOK 164,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 837 styck i lager
NOK 247,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 382 styck i lager
NOK 170,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Yta | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
ring-⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Ringhöjd h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,6 mm |
Käfthöjd h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,2 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |