Rengöringsmedel för rostfritt stål Inox Kleen 500 ml

Article no.: 083024 500
(NOK 374,68 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
235 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Sprayburk
Innehåll 500 ml
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
Produktslag Rengöringsmedel för rostfritt stål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083024 500
EAN / GTIN 5412386005039
Manufacturer number 20720-AU

Beskrivelse

Utförande:

Rengörings- och skötselskum för rostfritt stål, krom, aluminium och plastmaterial. Avlägsnar alla typer av smutsbeläggningar och efterlämnar en vattenavvisande skyddsfilm (förhindrar fingeravtryck). Livsmedelsgodkännande NSF® A7/C1.

Anmärkning:

Burkens innehåll 500 ml (+ 25 %).
Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig. Produkter med låg drivgasandel och därmed mycket hög materialhalt på ca 95 %. På så sätt erhålls högsta möjliga effekt.