{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 13 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203061 3 | |
EAN / GTIN | 4045197775870 | |
Manufacturer number | 203061 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
on request
På lager
706 styck i lager
NOK 613,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 370 styck i lager
NOK 352,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 345,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
121 styck i lager
NOK 359,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Typ | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,058 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | MTC | HSC |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |