GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubbfräsar HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 4mm

Article no.: 205550 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
228 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d11 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 5
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 42 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
Friställningsdiameter D1 3,7 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 205550 4
EAN / GTIN 4045197813237
Manufacturer number 205550 4

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Ausführung:

Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.
Zahnvorschub bis zu 0,1 mm bei einer Tiefe von bis zu 2×D (in der Vollnut) möglich.

Vorteil:

Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil. Eintauchwinkel, dank großzügiger stirnseitiger Freistellung, von bis zu 10° möglich.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutbearbeitung.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all

Services & product advisors

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen