HM-centrumborr A 0,5 mm GARANT

Article no.: 121000 0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
95 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC k13 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k13
  • Försänkningsvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k13
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 0,5 mm
för arbetsstyckes-⌀ < 4 mm
Skaftdiameter Ds 3,15 mm
Skafttolerans h6
totallängd L 20 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,01 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 121000 0,5
EAN / GTIN 4045197038302
Manufacturer number 121000 0,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Djupslipat ur rundstaven av hårdmetall. Spiralformat.
Enkelsidig skärning!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen