HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA DLC

Article no.: 122808
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
64 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 8×D
  • Typ: W
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

DLC-beläggning sp2 av den senaste generationen med liten friktionskoefficient ger en utmärkt bortföring av spån. För högeffektiv bearbetning av aluminiummaterial. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 6 styrlister.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122809.
Form HE: Beställs med nr 122808 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen