{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,22 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122808 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197753618 |