{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TNMG 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA025P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 105 m/min - 435 m/min | |
Beläggning | CVD | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251474 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857609 | |
Manufacturer number | TMH00047 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Sort: CA025P |
on request
På lager
1 210 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 174,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 145,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
430 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 193,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 161,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Sort | CA025P | HB7020 | HB7020 |
Skärhastighet vc primär användning | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |